| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705360260 Herst.-Nr.: 3602060 EAN/GTIN: 4030913915630 |
| |
|
| | |
| Galaktisch gut in allen Belangen - Atmungsaktiv, wasserdicht
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Ärmeltasche auf dem linken Oberarm
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Innentasche
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Innentasche
- einrollbare Kapuze im Kragen
- fluoreszierendes Warnschutzgewebe als farbliche Applikation
- Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- PLANAM-TEX beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen und fluoreszierendes Warnschutzgewebe
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/gelb | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke planam xxl, arbeitsjacke gelb, planam arbeitsjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,32* | € 49,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,41* | € 49,09* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 37,23* | € 49,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 49,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,04* | € 50,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|