Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Piper Jacke schwarz/orange Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3535
Planam 3535
Artikel-Nr.:
     2627A-4705353556
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3535056
EAN/GTIN:
     4030913866789
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Wetterfest und schön

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • warn- Orange Biesen als farbliche Applikation
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche
  • 2 Innentaschen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Strick Bündchen im Ärmel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PLANAM-TEX beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,46*
€ 43,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,33*
€ 44,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 44,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,51*
€ 48,15*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,46*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 32,12*
Ähnlich
Planam
3535052
ab € 32,32*
Ähnlich
Planam
3535048
ab € 32,28*
Ähnlich
Planam
3535044
ab € 32,30*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 32,21*
Ähnlich
Planam
3535060
ab € 32,32*
Ähnlich
Planam
3535064
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.