Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose DuraWork schwarz/grau Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2920
Planam 2920
Artikel-Nr.:
     2627A-4705292094
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2920094
EAN/GTIN:
     4030913931586
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose

Modern mit vielen Taschen

  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Maßstabtasche rechts
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Steckschnalle an den Trägern
  • Reflexapplikationen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 270 g/m²
  • Reflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silber
  • Zertifzierungen

    • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
    • UVS 065118
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz/grau
    Größe:
    94
    Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 21,60*
    € 29,03*
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 21,07*
    € 29,04*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 22,16*
    € 29,60*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 22,14*
    € 29,80*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 22,48*
    € 31,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2920024
    ab € 20,53*
    Ähnlich
    Planam
    2920025
    ab € 20,42*
    Ähnlich
    Planam
    2920026
    ab € 20,43*
    Ähnlich
    Planam
    2920027
    ab € 20,43*
    Ähnlich
    Planam
    2920028
    ab € 20,49*
    Ähnlich
    Planam
    2920029
    ab € 20,38*
    Ähnlich
    Planam
    2920042
    ab € 20,48*
    Ähnlich
    Planam
    2920044
    ab € 20,51*
    Ähnlich
    Planam
    2920046
    ab € 20,53*
    Ähnlich
    Planam
    2920048
    ab € 20,47*
    Ähnlich
    Planam
    2920050
    ab € 20,39*
    Ähnlich
    Planam
    2920052
    ab € 20,49*
    Ähnlich
    Planam
    2920054
    ab € 20,52*
    Ähnlich
    Planam
    2920056
    ab € 22,43*
    Ähnlich
    Planam
    2920058
    ab € 22,51*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.