Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2711
Planam 2711
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711056
EAN/GTIN:
     4030913957135
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Schutzanzugtrockner, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 56, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 22,66*
€ 24,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 25,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 25,62*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,95*
€ 25,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,40*
€ 28,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 18,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.