Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2711
Planam 2711
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711048
EAN/GTIN:
     4030913957098
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Schutzanzugtrockner, arbeitshose schwarz gr.48, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 48, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,38*
€ 23,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 24,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 24,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 22,45*
€ 24,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,31*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.