Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Plaline sand/schwarz Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2594
Planam 2594
Artikel-Nr.:
     2627A-4705259464
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2594064
EAN/GTIN:
     4030913907079
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Von außen trocken, von innen warm

  • wasserdicht, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen am Bund
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,61*
€ 74,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,51*
€ 75,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 75,43*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,65*
€ 79,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,78*
€ 81,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594052
ab € 52,20*
Ähnlich
Planam
2594048
ab € 52,56*
Ähnlich
Planam
2594044
ab € 52,19*
Ähnlich
Planam
2594056
ab € 52,36*
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,46*
Ähnlich
Planam
2594060
ab € 52,69*
Ähnlich
Planam
2594068
ab € 57,80*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,61*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,64*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,35*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,71*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,63*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,44*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.