Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Allwetterjacke Plaline schiefer/schwarz Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2576
Planam 2576
Artikel-Nr.:
     2627A-4705257648
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2576048
EAN/GTIN:
     4030913906072
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Ein echter Partner bei Regen, Sturm und Schnee

  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts plus Handytasche
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Netzfutter innen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    schiefer/schwarz
    Größe:
    M
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 53,76*
    € 70,32*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 56,36*
    € 72,15*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 56,63*
    € 72,88*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 61,19*
    € 77,80*
    2 Tage
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 60,24*
    € 84,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,32*
    € 83,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,74*
    € 80,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 67,55*
    € 80,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,44*
    € 76,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,18*
    € 73,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,89*
    € 73,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,59*
    € 73,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,76*
    € 63,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2576052
    ab € 53,58*
    Ähnlich
    Planam
    2576044
    ab € 53,80*
    Ähnlich
    Planam
    2576056
    ab € 53,37*
    Ähnlich
    Planam
    2576040
    ab € 53,42*
    Ähnlich
    Planam
    2576060
    ab € 53,43*
    Ähnlich
    Planam
    2576064
    ab € 58,85*
    Ähnlich
    Planam
    2576068
    ab € 59,09*
    Ähnlich
    Planam
    2574040
    ab € 53,27*
    Ähnlich
    Planam
    2571040
    ab € 53,33*
    Ähnlich
    Planam
    2570040
    ab € 53,20*
    Ähnlich
    Planam
    2573040
    ab € 53,67*
    Ähnlich
    Planam
    2572040
    ab € 53,27*
    Ähnlich
    Planam
    2575040
    ab € 53,36*
    Ähnlich
    Planam
    2577040
    ab € 53,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.