Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Allwetterjacke Plaline schwarz/zink Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2570
Planam 2570
Artikel-Nr.:
     2627A-4705257044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2570044
EAN/GTIN:
     4030913905587
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Ein echter Partner bei Regen, Sturm und Schnee

  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts plus Handytasche
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Netzfutter innen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz/zink
    Größe:
    S
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 53,56*
    € 69,74*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 53,86*
    € 71,32*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 56,54*
    € 71,67*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 56,38*
    € 72,47*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 61,06*
    € 77,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,74*
    € 82,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,19*
    € 79,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 67,01*
    € 79,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,17*
    € 75,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,87*
    € 74,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,57*
    € 74,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,56*
    € 63,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2576040
    ab € 53,60*
    Ähnlich
    Planam
    2574040
    ab € 53,69*
    Ähnlich
    Planam
    2571040
    ab € 53,53*
    Ähnlich
    Planam
    2570052
    ab € 53,72*
    Ähnlich
    Planam
    2570048
    ab € 53,68*
    Ähnlich
    Planam
    2570056
    ab € 53,66*
    Ähnlich
    Planam
    2570040
    ab € 53,44*
    Ähnlich
    Planam
    2570060
    ab € 53,29*
    Ähnlich
    Planam
    2570064
    ab € 58,75*
    Ähnlich
    Planam
    2570068
    ab € 58,83*
    Ähnlich
    Planam
    2573040
    ab € 53,67*
    Ähnlich
    Planam
    2572040
    ab € 53,58*
    Ähnlich
    Planam
    2575040
    ab € 53,36*
    Ähnlich
    Planam
    2577040
    ab € 53,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.