Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundhose Highline schiefer/schwarz/rot Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2329
Planam 2329
Artikel-Nr.:
     2627A-4705232944
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2329044
EAN/GTIN:
     4030913924298
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einfach praktisch.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenhose, damenbundhose, damenarbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 21,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 22,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,04*
€ 22,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,74*
€ 24,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,48*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2329034
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2329036
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
2329038
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
2329040
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
2329042
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
2329046
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2329048
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2329050
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2329052
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
2329054
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.