Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundjacke Highline schiefer/schwarz/rot Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2319
Planam 2319
Artikel-Nr.:
     2627A-4705231942
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2319042
EAN/GTIN:
     4030913924175
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Bequem und trotzdem robust.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Biese an Sattel und Ärmeln

Material

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, damenarbeitskleidung, damenarbeitsjacke, damenbundjack, damenjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,64*
€ 23,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 24,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,12*
€ 26,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2319034
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
2319036
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
2319038
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2319040
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2319044
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2319046
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2319048
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
2319050
ab € 18,21*
Ähnlich
Planam
2319052
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2319054
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.