| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705225148 Herst.-Nr.: 2251048 EAN/GTIN: 4030913072586 |
| |
|
| | |
| Leger und komfortabel - Rundhalsausschnitt
- Bündchen an den Ärmeln
Material - 43 % Polyester (Cool Dry)
- 43 % Baumwolle
- 14 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt grau langarm, freizeit pullover, funktionsshirt langarm, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,00* | € 15,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,65* | € 15,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,16* | € 15,73* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 11,72* | € 16,77* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,16* | € 17,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|