| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705221552 Herst.-Nr.: 2215052 EAN/GTIN: 4030913950242 |
| |
|
| | |
| Praktisches Wäscheset mit hohem Tragekomfort - Rundhalsausschnitt
- Ärmelbündchen
- Kontrastnähte
- Hose
- Gummizug im Bund
- Bündchen an den Beinen
- Eingriff
- Kontrastnähte
Material - 65 % Polyester, 35 % Viskose
- ca. 180 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterwäsche set, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,95* | € 22,66* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,06* | € 23,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,68* | € 23,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,78* | € 23,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,38* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|