Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Thermohose Canvas schwarz Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2144
Planam 2144
Artikel-Nr.:
     2627A-4705214448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144048
EAN/GTIN:
     4030913921792
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Futter: 100 % Baumwolle
  • Innenseite leicht Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,53*
€ 35,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 35,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,83*
€ 35,41*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,59*
€ 35,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,15*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2144024
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2144025
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2144026
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2144027
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2144028
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2144029
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2144042
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2144044
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2144046
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2144054
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2144056
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
2144058
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2144060
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
2144062
ab € 28,24*
Ähnlich
Planam
2144064
ab € 28,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.