Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Canvas 320 grau/schwarz Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2133
Planam 2133
Artikel-Nr.:
     2627A-4705213325
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133025
EAN/GTIN:
     4030913040738
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker mit einmaliger „3-in-1“-Ausstattung und Farbenvielfalt!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Doppelte Latztasche
  • 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,51*
€ 33,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 34,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,51*
€ 34,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,95*
€ 37,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,92*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2133098
ab € 24,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.