| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705213050 Herst.-Nr.: 2130050 EAN/GTIN: 4030913040103 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker mit einmaliger „3-in-1“-Ausstattung und Farbenvielfalt! - Knietaschen aus Cordura®
- 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
- darauf aufgesetzte Handytasche
- Doppelte Latztasche
- 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss
- Gummizug im Bund
- rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
Material Oberstoff - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
- Geweberückseite leicht Angeraut
- sehr atmungsaktiv,
- besonders strapazierfähig
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material Verstärkungen - 100 % Nylon
- original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
- Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
- soft ausgerüstet
- Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | Kornblau | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitshose 50 kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,58* | € 33,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,53* | € 34,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,61* | € 34,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,97* | € 37,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,11* | € 39,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|