Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Canvas 320 grau/schwarz Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2123
Planam 2123
Artikel-Nr.:
     2627A-4705212344
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123044
EAN/GTIN:
     4030913039596
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schiefer schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,68*
€ 26,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 26,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 26,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,27*
€ 29,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,41*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,58*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2123098
ab € 18,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.