Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke orange/marine Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2046
Planam 2046
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046056
EAN/GTIN:
     4030913018812
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 38,14*
€ 46,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 38,10*
€ 47,03*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,34*
€ 47,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 48,45*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 39,22*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,54*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,87*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 75,02*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 75,22*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 74,54*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,43*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,49*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,29*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,54*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.