Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Latzhose uni gelb Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2022
Planam 2022
Artikel-Nr.:
     2627A-4705202254
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2022054
EAN/GTIN:
     4030913032184
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Viel Platz, viel Sicherheit

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • Bundweite verstellbar
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
54
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,55*
€ 37,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 38,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,73*
€ 38,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,74*
€ 41,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,91*
€ 44,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2022102
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
2022106
ab € 27,51*
Ähnlich
Planam
2022110
ab € 27,59*
Ähnlich
Planam
2022024
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
2022025
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
2022026
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
2022027
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
2022028
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
2022029
ab € 27,50*
Ähnlich
Planam
2022042
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
2022044
ab € 27,57*
Ähnlich
Planam
2022046
ab € 27,55*
Ähnlich
Planam
2022048
ab € 27,55*
Ähnlich
Planam
2022050
ab € 27,58*
Ähnlich
Planam
2022052
ab € 27,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.