Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 270 kornblau Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1540
Planam 1540
Artikel-Nr.:
     2627A-4705154054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1540054
EAN/GTIN:
     4030913023427
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – bequem an- und auszuziehen!

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen mit Patten
  • 2 aufgesetzte, Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Armweite und Fußweite verstellbar
  • verstellbarer Gummizug im Rücken

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,77*
€ 34,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 34,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 34,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,13*
€ 35,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,49*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,93*
Ähnlich
Planam
1540044
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
1540046
ab € 24,74*
Ähnlich
Planam
1540048
ab € 24,84*
Ähnlich
Planam
1540050
ab € 24,90*
Ähnlich
Planam
1540052
ab € 24,88*
Ähnlich
Planam
1540056
ab € 27,27*
Ähnlich
Planam
1540058
ab € 27,39*
Ähnlich
Planam
1540060
ab € 27,37*
Ähnlich
Planam
1540062
ab € 27,46*
Ähnlich
Planam
1540064
ab € 27,41*
Ähnlich
Planam
1540090
ab € 24,91*
Ähnlich
Planam
1540094
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
1540098
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
1540102
ab € 24,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.