Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 grün Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1523
Planam 1523
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152342
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1523042
EAN/GTIN:
     4030913856421
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose planam grün, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 42, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,27*
€ 17,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 17,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 17,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 15,13*
€ 17,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,39*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
1523044
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
1523046
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
1523048
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1523050
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
1523052
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1523054
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
1523056
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
1523058
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
1523060
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
1523062
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
1523064
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
1523090
ab € 13,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.