Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1520
Planam 1520
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1520052
EAN/GTIN:
     4030913013855
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 16,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 17,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,33*
€ 17,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,34*
€ 18,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1520044
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1520046
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1520048
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1520050
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1520054
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1520056
ab € 12,90*
Ähnlich
Planam
1520058
ab € 12,89*
Ähnlich
Planam
1520060
ab € 12,89*
Ähnlich
Planam
1520062
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1520064
ab € 12,94*
Ähnlich
Planam
1520090
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1520094
ab € 11,65*
Ähnlich
Planam
1520098
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1520102
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.