Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 kornblau Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1510
Planam 1510
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1510056
EAN/GTIN:
     4030913013695
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
56
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 9,78*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,03*
€ 19,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 20,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 20,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510094
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1510044
ab € 12,77*
Ähnlich
Planam
1510046
ab € 12,78*
Ähnlich
Planam
1510048
ab € 12,78*
Ähnlich
Planam
1510050
ab € 12,80*
Ähnlich
Planam
1510052
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1510054
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510058
ab € 13,96*
Ähnlich
Planam
1510060
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
1510062
ab € 6,68*
Ähnlich
Planam
1510064
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
1510090
ab € 12,70*
Ähnlich
Planam
1510098
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510102
ab € 12,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.