Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1510
Planam 1510
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1510052
EAN/GTIN:
     4030913013671
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
52
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,81*
€ 18,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 18,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,57*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510094
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,70*
Ähnlich
Planam
1510044
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1510046
ab € 12,80*
Ähnlich
Planam
1510048
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1510050
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1510054
ab € 12,77*
Ähnlich
Planam
1510056
ab € 6,71*
Ähnlich
Planam
1510058
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
1510060
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
1510062
ab € 6,67*
Ähnlich
Planam
1510064
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
1510090
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1510098
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1510102
ab € 12,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.