Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1481
Planam 1481
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1481052
EAN/GTIN:
     4030913863344
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,05*
€ 25,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 25,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 25,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,80*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
1481048
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
1481056
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1481060
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1481064
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
1481068
ab € 19,94*
Ähnlich
Planam
1481072
ab € 36,08*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.