Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Jacke marine Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1471
Planam 1471
Artikel-Nr.:
     2627A-4705147156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1471056
EAN/GTIN:
     4030913863054
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Regen? Na und?

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,47*
€ 33,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 33,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 34,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 34,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,67*
Ähnlich
Planam
1471052
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
1471048
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
1471060
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
1471064
ab € 26,90*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1471068
ab € 26,90*
Ähnlich
Planam
1471072
ab € 49,00*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,72*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.