Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Aqua Regenanzug marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1406
Planam 1406
Artikel-Nr.:
     2627A-4705140644
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1406044
EAN/GTIN:
     4030913043678
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Das ideale Set bei plötzlichem Regen.

  • Bestehend aus Jacke und Hose in einer handlichen Tasche verpackt
  • wasserdicht
  • PVC-beschichtet
  • Nähte hinterklebt
    Jacke:
  • 2 seitliche Taschen jeweils durch eine Patte verschlossen
  • Kapuze im Kragen
  • Reflexbiesen am Übergang der Raglanärmel
  • Bundweitenverstellung
  • Netzfutter im Nacken-/Schulterbereich
    Hose:
  • Gummizug im Bund
  • Taschendurchgriffe
  • Fußweite verstellbar

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    PVC beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Nylon
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,03*
€ 16,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,63*
€ 17,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 17,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
1406052
ab € 12,06*
Ähnlich
Planam
1406048
ab € 12,04*
Ähnlich
Planam
1406056
ab € 12,06*
Ähnlich
Planam
1406060
ab € 12,01*
Ähnlich
Planam
1406064
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.