Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 grau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0193
Planam 0193
Artikel-Nr.:
     2627A-4705019352
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0193052
EAN/GTIN:
     4030913094953
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, malerlatzhose gr 52, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,39*
€ 25,19*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,97*
€ 25,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 25,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,59*
€ 25,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0192024
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0193024
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0193025
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0193026
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0193027
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0193028
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0193029
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0193042
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0193044
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0193046
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0193048
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0193050
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0193054
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0193056
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
0193058
ab € 19,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.