Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 khaki Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0153
Planam 0153
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015358
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0153058
EAN/GTIN:
     4030913153582
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 58, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 27,69*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 28,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 28,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0153024
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0153025
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0153026
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0153027
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0153028
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0153029
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0153042
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0153044
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0153046
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0153048
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0153050
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0153052
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0153054
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0153056
ab € 19,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.