Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 khaki Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0152
Planam 0152
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0152056
EAN/GTIN:
     4030913152561
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
56
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 23,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 23,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 23,94*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,80*
€ 23,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 24,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152027
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
0152042
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0152060
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.