Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 weiß Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0135
Planam 0135
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013550
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0135050
EAN/GTIN:
     4030913135502
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel weiß 100%, herrenkittel weiß, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 24,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 24,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 24,66*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,58*
€ 24,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,30*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0135024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0135025
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0135026
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0135027
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0135028
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
0135029
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0135042
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0135044
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0135046
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0135048
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0135052
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0135054
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.