Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 kornblau Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0131
Planam 0131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013158
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0131058
EAN/GTIN:
     4030913131580
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam berufsmantel blau 58, herrenkittel blau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,90*
€ 24,11*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,55*
€ 24,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 24,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 24,84*
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 20,57*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131052
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.