Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0131
Planam 0131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0131052
EAN/GTIN:
     4030913131528
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel kornblau planam, herrenkittel blau, herrenkittel gr 52, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,24*
€ 22,02*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,93*
€ 22,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 22,68*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 18,81*
€ 23,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,31*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.