Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 hydronblau Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0102
Planam 0102
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0102056
EAN/GTIN:
     4030913102566
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
56
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,53*
€ 21,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,13*
€ 22,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0102024
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0102025
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
0102026
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0102027
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
0102028
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0102029
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0102042
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0102044
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0102046
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0102048
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0102050
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
0102052
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0102054
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0102058
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
0102060
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.