Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 kornblau Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0101
Planam 0101
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010160
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0101060
EAN/GTIN:
     4030913101606
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
60
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,63*
€ 21,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 22,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 22,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,46*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 17,75*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0101026
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0101027
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0101028
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0101029
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0101042
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0101044
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0101046
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0101048
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0101050
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0101052
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
0101054
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0101056
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
0101058
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0101062
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.