Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SENSATION Low ESD S2 72106 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 72106
Elten 72106
Artikel-Nr.:
     2627A-10217210644
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     72106-44
EAN/GTIN:
     4030839220870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

SENSATION Low ESD S2

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 55,92*
€ 60,08*
Lager 2627
k.A.
€ 4,50*
ab € 56,99*
€ 61,30*
5 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 57,49*
€ 61,77*
€ 5,50*
ab € 60,0112*
€ 64,3312*
€ 8,50*
ab € 60,62*
€ 64,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,70*
€ 71,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204006
ab € 8,68*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,47*
Zubehör
Elten
204040
ab € 8,00*
Zubehör
Elten
204041
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204042
ab € 8,06*
Zubehör
Elten
204043
ab € 8,00*
Zubehör
Elten
204044
ab € 8,01*
Zubehör
Elten
204045
ab € 8,08*
Zubehör
Elten
204046
ab € 7,99*
Zubehör
Elten
204047
ab € 8,06*
Zubehör
Elten
204048
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,43*
Zubehör
Elten
280010
ab € 21,59*
Zubehör
Elten
900015-0042
ab € 5,01*
Zubehör
Elten
900016-43-46
ab € 4,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.