| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015881407 Herst.-Nr.: 8814-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handschuh CharGuard® 8814 Cat. II Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2242X, EN 407, X2XXXX Eigenschaften - Trägergewebe: Vlies, geschnitten und genäht
- Beschichtung: Neoprenspray
- Griffigkeit: Rau
Vorteile - Zugelassen für Lebensmittelkontakt
- Komfortabler, geschmeidiger Handschuh mit wirksamem Schutz gegen Abrieb
- Material mit hoher mechanischer Festigkeit bei gleichzeitiger Isolierung gegen Hitze und Kälte
- Isolierung gegen Temperaturspitzen bis zu 260°
- Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung
- Kein Latexallergierisiko
- Problemloses An- und Ausziehen
- Gut geschütztes Handgelenk
- Wenig schmutzempfindliche Farbe
Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, hitzehandschuh größe 7, hitzehandschuh, hitzehandschuh s, showa, handschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |