Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel JALAS® 462933 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 462933
Jalas® 462933
Artikel-Nr.:
     2627A-1013462943
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     462933-43
EAN/GTIN:
     8713197039051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Freizeitstiefel

JALAS® 462933

Einhaltung EN-Normen: S5 CI SRA

Eigenschaften

  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • Wasserdicht
  • stoßdämpfend

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • guter Grip
  • gute Passform
  • bequem
  • gute Stoßdämpfung
  • leicht
Weitere Informationen:
Einhaltung EN-Normen:
S5 CI SRA
Material Durchtrittschutz:
Stahl
Passform:
normal
Größe:
43
Obermaterial:
PU
Material Zehenschutzkappe:
Stahl
Material Futter:
Textil
Material Laufsohle:
PU-Laufsohle
Farbe:
schwarz, grün
Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel schwarz 43, herren-stiefel, gummistiefel schwarz, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Sicherheits-Gummistiefel, Pantolette, SicherheitsSicherheits-Gummistiefel, Winterschuh, WinterSicherheits-Gummistiefel, Schweißerschuh, Loafer, SchweißerSicherheits-Gummistiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,97*
€ 90,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,41*
€ 84,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.