Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winterstiefel JALAS® 3778 Drylock Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 3778
Jalas® 3778
Artikel-Nr.:
     2627A-1013377845
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3778-45
EAN/GTIN:
     6408487437526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
Arbeitsschutzstiefel

JALAS® 3778 Drylock

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

Eigenschaften

  • Wasserfeste Drylock-Membrane
  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterter Schaft
  • Ösen
  • Gamaschen
  • Reißverschluss
  • Wasserdicht
  • Reflex
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • besonders warm
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Einhaltung EN-Normen:
S3 HRO WR SRB
Material Durchtrittschutz:
Stahl
Passform:
normal
Größe:
45
Obermaterial:
Vollnarbenleder
Pronose Material:
PU
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium
Material Futter:
Polyesterpelz, Drylock-Membrane
Material Laufsohle:
PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle
Einlegesohle:
FX2 Winter
Material Einlegesohle:
Textil, Aluminiumfolie, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
schwarz, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,73*
€ 155,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,10*
€ 150,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 123,48*
€ 146,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,43*
€ 144,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalas
8012-45
ab € 17,75*
Zubehör
Jalas
8102-45
ab € 15,08*
Zubehör
Jalas
8244-45
ab € 15,07*
Zubehör
Jalas
8709-44
ab € 26,41*
Zubehör
Jalas
8710-44
ab € 26,50*
Zubehör
Jalas
8711-44
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.