Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gummistiefel JALAS® 3292 Gr.29-30


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 3292
Jalas® 3292
Artikel-Nr.:
     2627A-1013329229
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3292-29-30
EAN/GTIN:
     7392626037953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Freizeitstiefel

JALAS® 3292

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

Eigenschaften

  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • Wasserdicht

Herausragende Merkmale

  • Guter Grip
  • gute Passform
  • besonders warm
Weitere Informationen:
Passform:
normal
Größe:
29-30
Obermaterial:
PU
Material Futter:
Polyesterpelz
Material Laufsohle:
PU-Laufsohle
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel schwarz, agrar-sicherheitsstiefel, pu gummistiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Pantolette, SicherheitsGummistiefel, Winterschuh, WinterGummistiefel, Schweißerschuh, Loafer, SchweißerGummistiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,73*
€ 118,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,30*
€ 106,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalas
8012-36
ab € 17,69*
Zubehör
Jalas
8102-36
ab € 15,08*
Zubehör
Jalas
8244-36
ab € 14,96*
Zubehör
Jalas
8710-36
ab € 26,87*
Zubehör
Jalas
8711-36
ab € 26,65*
Zubehör
Jalas
3292-35-36
ab € 85,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.