Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2,8W P13,5s 3,75V Röhre Xenon farblos einseitig gesockelt Ø10x28mm 93332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Röhrenlampe 10x28mm 93332 HP Xenon P13,5s 3,75V 0,75A 50h
SUH Röhrenlampe 10x28mm 93332 HP Xenon P13,5s 3,75V 0,75A 50h
Artikel-Nr.:
     262-I767J06
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93332
EAN/GTIN:
     4034451933323
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
röhrenlampe scharnberger
Kleinlampe 2,8W P13,5s 3,75V Röhre Xenon farblos einseitig gesockelt Ø10x28mm 93332
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2.8 - 2.8 W W
Lampenspannung:
3.75 - 3.75 V V
Lichtstrom:
6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50 h
Nennstrom:
750 mA mA
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Xenon:
ja
Weitere Suchbegriffe: röhrenlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,37*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,89*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,491*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,74*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.