Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED 24-28V, 20mA, Ba9s, ge 36802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 24-28V, 20mA, Ba9s, ge
LED 24-28V, 20mA, Ba9s, ge
Artikel-Nr.:
     262-I767I65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36802
EAN/GTIN:
     4034451368026
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
led anzeigelampen ba9s
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC. Import
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10,00 mm
EF001438:
29
Farbe:
gelb
Länge:
29,00
Nennspannung:
28,00 V
Nennstrom:
20,00 mA
Sockel:
BA9s
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba9s led, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 2,48*
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,49*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 2,78*
€ 13,95*
€ 2,9277*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED 235V, 3mA, Ba9s, bl
Scharnberger + Hasenbein
36826
ab € 2,51*
Ähnlich
LED 235V, 3mA, Ba9s, gn
Scharnberger + Hasenbein
36824
ab € 2,51*
Ähnlich
LED 235V, 3mA, Ba9s, rt
Scharnberger + Hasenbein
36820
ab € 2,25*
Ähnlich
LED 235V, 3mA, Ba9s, ws
Scharnberger + Hasenbein
36828
ab € 2,22*
Ähnlich
LED 24-28V, 20mA, Ba9s, bl
Scharnberger + Hasenbein
36806
ab € 2,86*
Ähnlich
LED 24-28V, 20mA, Ba9s, gn
Scharnberger + Hasenbein
36804
ab € 2,86*
Ähnlich
LED 24-28V, 20mA, Ba9s, rt
Scharnberger + Hasenbein
36800
ab € 2,00*
Ähnlich
LED 24-28V, 20mA, Ba9s, ws
Scharnberger + Hasenbein
36808
ab € 2,54*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36822
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG