Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V bl Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I59
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Röhre
LED Tube
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V bl Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35926
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
blau
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
43 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
1.6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, soffittenlampe 11x43mm, led soffitten, led soffitten scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,70*
€ 7,75*
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 7,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,98*
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35932
ab € 6,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35924
ab € 5,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35922
ab € 4,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35920
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35928
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.