Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED 24V, 20mA, 1 Chip, bl 35906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 24V, 20mA, 1 Chip, bl
LED 24V, 20mA, 1 Chip, bl
Artikel-Nr.:
     262-I767I51
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35906
EAN/GTIN:
     4034451359062
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte 8x39
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11,00 mm
EF001438:
39
Farbe:
blau
Länge:
39,00
Nennspannung:
24,00 V
Nennstrom:
20,00 mA
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 4,07*
€ 5,01*
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 5,09*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,08*
€ 13,95*
€ 6,429*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED 24V, 20mA, 1 Chip, gn
Scharnberger + Hasenbein
35902
ab € 4,07*
Ähnlich
LED 24V, 20mA, 1 Chip, ws
Scharnberger + Hasenbein
35908
ab € 4,07*
Ähnlich
LED 24V, 20mA, 2 Chip, bl
Scharnberger + Hasenbein
35912
ab € 5,51*
Ähnlich
LED 24V, 20mA, 2 Chip, ge
Scharnberger + Hasenbein
35904
ab € 4,01*
Ähnlich
LED 24V, 20mA, 2 Chip, gn
Scharnberger + Hasenbein
35910
ab € 5,51*
Ähnlich
LED 24V, 20mA, 2 Chip, rt
Scharnberger + Hasenbein
35900
ab € 4,01*
Ähnlich
LED 24V, 20mA, 2 Chip, ws
Scharnberger + Hasenbein
35914
ab € 5,51*
Ähnlich
LED Soffittenlampe 12V ACDC, bl
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 3,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 3,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35119
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 5,07*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 3,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 5,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35154
ab € 6,02*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35120
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,07*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 3,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 5,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35929
ab € 3,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35935
ab € 5,33*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35163
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35156
ab € 3,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35121
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35159
ab € 5,07*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35164
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35791
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35151
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35787
ab € 3,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35149
ab € 5,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35166
ab € 5,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35789
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35792
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35150
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35786
ab € 3,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35148
ab € 5,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35165
ab € 5,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35790
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35793
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35917
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35797
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35911
ab € 3,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35925
ab € 3,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35796
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35919
ab € 5,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35923
ab € 5,07*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35152
ab € 7,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 3,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35798
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG