Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V ge Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35904
EAN/GTIN:
     4034451359048
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V ge Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35904
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
39 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
5.2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel S8.5, LED Röhre, LED Tube, LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe 11x39 mm s8, led soffitten, led soffitten scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,70*
€ 7,75*
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 7,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,98*
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,19*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,19*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,19*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,22*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,45*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.