Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V gn Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35902
EAN/GTIN:
     4034451359024
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V gn Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35902
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
39 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
8.2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe 11x39 mm s8, led soffitten, led soffitten grün, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,34*
€ 7,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,35*
€ 7,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 8,09*
€ 3,90*
ab € 6,05*
€ 8,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 4,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,00*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,93*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 4,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 4,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,00*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,33*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,32*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,31*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.