Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767I48
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35900
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
rot
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
39 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
2.7 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel S8.5, LED Röhre, LED Tube, LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe 11x39 mm s8, led soffitten, led soffitten scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 7,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,01*
€ 3,90*
ab € 6,20*
€ 8,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,996*
€ 10,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,21*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,22*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,19*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,40*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,45*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.