Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,8W BA15d 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,8W BA15d 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt
Kleinlampe 0,8W BA15d 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767I29
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35472
EAN/GTIN:
     4034451354722
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d
Kleinlampe 0,8W BA15d 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35472
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
38 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.8 - 0.8 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, scharnberger+has. led röhre, led anzeigelampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,30*
€ 20,40*
€ 5,46*
ab € 14,94*
€ 21,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 21,48*
€ 3,90*
ab € 17,06*
€ 23,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35476
ab € 18,13*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35474
ab € 13,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35470
ab € 11,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35478
ab € 18,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35486
ab € 20,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35482
ab € 16,18*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35484
ab € 20,45*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35480
ab € 16,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35488
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.