Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,3W E14 230V gn Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I25
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35464
EAN/GTIN:
     4034451354647
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Kleinlampe 1,3W E14 230V gn Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35464
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
38 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.3 - 1.3 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led e14, led e14 grün, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,84*
€ 26,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,94*
€ 26,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 26,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,93*
€ 28,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,85*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 21,30*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35452
ab € 16,59*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 16,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 16,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35458
ab € 21,22*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 22,40*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 17,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 17,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.