Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
LED 235V, 6mA, E14, ge 35462
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-I767I24
Hersteller:
Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
35462
EAN/GTIN:
4034451354623
Suchbegriffe:
LED E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Leds mit Schraubsockel
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC, 8 x 3 mm LED
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16,00 mm
EF001438:
38
Farbe:
gelb
Länge:
38,00
Nennspannung:
230,00 V
Nennstrom:
6,00 mA
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC/DC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Scharnberger Gluehlampen
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
leds mit schraubsockel e14
,
leuchtmittel e14 led
,
leuchtmittel e14 230 v
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 624
€ 9,90*
ab € 14,20*
€ 16,74*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 17,11*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 21,36*
Lager 721
€ 13,95*
–
€ 22,6196*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED 235V, 6mA, E14, bl 35466
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 18,15*
Ähnlich
LED 235V, 6mA, E14, gn 35464
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 18,15*
Ähnlich
LED 235V, 6mA, E14, rt 35460
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 14,20*
Ähnlich
LED 235V, 6mA, E14, ws 35468
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 18,15*
Ähnlich
LED 24-28V, 35mA, E14, bl 35456
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 17,42*
Ähnlich
LED 24-28V, 35mA, E14, ge 35452
Scharnberger + Hasenbein
35452
ab € 13,25*
Ähnlich
LED 24-28V, 35mA, E14, gn 35454
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 17,42*
Ähnlich
LED 24-28V, 35mA, E14, rt 35450
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 13,25*
Ähnlich
LED 24-28V, 35mA, E14, ws 35458
Scharnberger + Hasenbein
35458
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG