Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NV-Halogenlampe 2,5V, 0,5A, P13,5s 11114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NV-Halogenlampe 2,5V, 0,5A, P13,5s 11114
Artikel-Nr.:
     262-I767I11
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11114
EAN/GTIN:
     4034451111141
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
Leuchtmittel P13.5s
NV-Halogenlampe
Ausführung: Taschenlampenbirne mit Xenon-Füllung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9,30 mm
EF000035:
1,25
Farbe:
ohne
Geeignet für Anzeigezwecke:
TRUE
Geeignet für Taschenleuchten:
TRUE
Gesamtlänge:
31,00
Halogen:
TRUE
Lampenform:
Röhren-Form
Lampenleistung:
1,25 W
Lampenspannung:
2,50 V
Lichtstrom:
3,00 lm
Nennstrom:
500,00 mA
Sockel:
P13,5s
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe P13,5s, NV-Halogenlampen, Sockel P13,5s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
€ 3,62*
10
€ 5,95*
€ 4,01*
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 4,71*
1
€ 13,95*
€ 5,2473*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Ersatzlampe
k.A.
631819
ab € 2,70*
Ähnlich
NV-Halogen-Ersatzlampe
k.A.
631815
ab € 2,28*
Ähnlich
Glühlampe E10 Xenon, 2,8V, 0,85A
Scharnberger + Hasenbein
93300
ab € 4,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93302
ab € 5,26*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93308
ab € 5,31*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93304
ab € 5,89*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93306
ab € 4,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93310
ab € 5,31*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93312
ab € 4,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93314
ab € 4,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93320
ab € 5,33*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93316
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93318
ab € 4,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 4,55*
Ähnlich
Glühlampe P13,5s Xenon, 2,8V, 0,85A
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 4,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93338
ab € 4,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93334
ab € 4,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93336
ab € 5,26*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93340
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93344
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93350
ab € 5,31*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93346
ab € 5,31*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93348
ab € 5,31*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 2,4V, 0,83A, P13,5s
Scharnberger + Hasenbein
11112
ab € 3,62*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 2,5V0,5A, E10, 9,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11010
ab € 3,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 2,77*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 2,8V, 0,5A, E109,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 2,23*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 2,8V0,85A, E109,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,95*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,85*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 3,75V0,75A E109,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11014
ab € 2,95*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 2,73*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 4,8V0,5A, E10, 9,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 3,03*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 4V, 0,5A, E10, 9,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11002
ab € 2,58*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 4V, 0,85A, E10, 9,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11004
ab € 2,16*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11105
ab € 3,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11102
ab € 2,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11104
ab € 2,42*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 5,2V, 0,5A, E109,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,61*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 2,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11108
ab € 2,23*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 5,2V0,85A, E109,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11008
ab € 2,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11110
ab € 3,50*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 6V, 1A, E10, 9,3x31mm
Scharnberger + Hasenbein
11020
ab € 3,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 3,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11117
ab € 3,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11113
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG